カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 八幡化成(10)
  • 福井クラフト(9)
  • オイレス工業(6)
  • UK(三宝)(5)
  • MATRIX(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • cotta(3)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • レヂトン(1)
  • パール金属(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸プレート 樹脂」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら