「六角 1.27」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
種別-
材質SUS304相当
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。
先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。
先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。
磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。
深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に
材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜
材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン
商品構成単品
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類SPプーリー
ddデータム径(Φmm)-
関連キーワード