カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付ボルト(24)
    • 六角ボルト(3)
    • 止めねじ(1)
  • 機構部品(41)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(330)
  • TRUSCO(114)
  • エスコ(87)
  • 廣杉計器(33)
  • ボサード(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(172)
  • RS PRO(72)
  • 八幡ねじ(55)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
  • BONDHUS(29)
  • エイト(24)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(16)
  • HARWIN(15)
  • ラクテム(15)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • 岩田製作所(13)
  • 三菱電機(12)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(2)
  • M2(2)
  • M3(21)
  • M16(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
極低頭(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(28)
  • SUS303(17)
  • SUS304(1)
  • SUS316(6)
  • 樹脂すべて(21)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ジュラコン(R)(1)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(4)
  • 鉄すべて(11)
  • SCM435(2)
種別
  • 種別全ねじ(4)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(13)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(19)
  • 1.25(14)
  • 1.5(14)
  • 1.75(14)
  • 2(22)
  • 2.5(21)
  • 3(15)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角ネジ m3」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)NBK スクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
5日以内出荷
・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。<用途>・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ラージサイズ E6NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE頭部形状六角
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,990税込4,389
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,690税込10,659
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,988税込5,487
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら