「六角穴付き止めネジ sus」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。
高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)
色(本体)OR
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
色(本体)OR
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ
材質(本体)アルミニウム(A6063)
シャフトSUS304
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
関連キーワード