ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。
PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。
EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。
EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。
PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。
※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)
消費電流(mA)30
使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。
PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。
※EPU-100は無線でのみ制御可能です。
EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。
専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。
PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。
※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130
接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)
消費電流(mA)30
使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
関連キーワード