1個
¥1,398~
税込¥1,538~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25
寸法A1(mm)28
寸法B(mm)40
寸法C(mm)13.3
寸法F(mm)10
寸法h(mm)38
寸法H(mm)57
寸法H2(mm)28
寸法L(mm)162
寸法P(mm)20
寸法R(mm)8.3
許容荷重(N)1000
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)
ねじ径MM4
適合座金LY-16-N
1個
¥439~
税込¥483~
当日出荷から翌日出荷
前面から取りつける取っ手。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
[[UAC-20]]----ねじ径:M5
[[UAC-26]]----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理
許容荷重(N)1000
1個
特価
¥809~
税込¥890~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
¥2,098~
税込¥2,308~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥939~
税込¥1,033~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質ステンレス
表面処理バフ研磨
許容荷重(N)1000
1個
¥559~
税込¥615~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
4日以内出荷
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
4日以内出荷
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
寸法Lf(mm)9
寸法M(mm)M4
許容荷重(N)1000
1個
¥999~
税込¥1,099~
4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
1個
¥1,288~
税込¥1,417~
当日出荷から翌々日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき
仕様グリップ取り付け穴あり
材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥1,060~
税込¥1,166~
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
1個
¥1,188~
税込¥1,307~
翌日出荷から4日以内出荷
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥809~
税込¥890~
翌日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ
仕様グリップ穴無し
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、下穴
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から翌日出荷
種類ツインスポーク
材質フェノール樹脂
スポーク数2
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
翌日出荷から4日以内出荷
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴なし、下穴
1個
¥1,060~
税込¥1,166~
翌日出荷
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)