タイプ標準タイプ
寸法H(mm)37
寸法A(mm)10
寸法h(mm)27
許容荷重(N)1000
1個
¥419~
税込¥461~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
1個
¥699~
税込¥769~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥1,180~
税込¥1,298~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
1個
特価
¥7,798~
税込¥8,578~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)
ねじ径MM4
適合座金LY-16-N
1個
¥439~
税込¥483~
当日出荷から8日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
特価
¥5,688~
税込¥6,257~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
材質(パイプ)ステンレス製
ブラケットつや消し黒
許容荷重(N)500
1個
特価
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
¥2,088~
税込¥2,297~
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
材質スティール
表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)
許容荷重(N)1000
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
翌日出荷から4日以内出荷
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
翌日出荷から4日以内出荷
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法H(mm)45
寸法L(mm)182
寸法L1(mm)160
寸法Lf(mm)10
寸法M(mm)M5
許容荷重(N)1000
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
寸法H(mm)66
寸法d(mm)28
寸法A(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)14
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)36
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
1個
¥9,698~
税込¥10,668~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥1,090~
税込¥1,199~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
1個
¥659~
税込¥725~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
翌々日出荷から4日以内出荷
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
寸法F(mm)10
寸法H(mm)32
寸法h(mm)24
寸法m(mm)M6
寸法w(mm)33
材質アルミニウム
D9.5
許容荷重(N)1000
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
翌々日出荷から11日以内出荷
1個
¥1,888~
税込¥2,077~
翌々日出荷から4日以内出荷
1個
¥1,688~
税込¥1,857~
3日以内出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
1個
¥629~
税込¥692~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミニウム製
G22
許容荷重(N)1000
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から76日以内出荷
R8.5
キャップ色ライトグレー
許容荷重(N)1000
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
1個
¥9,390~
税込¥10,329~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法R(mm)5.3
寸法Lr(mm)5
許容荷重(N)1000
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷から6日以内出荷
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
4日以内出荷