「取手 68mm」の検索結果
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68
寸法A(mm)20
寸法W(mm)115
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)48
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304
寸法H(mm)68
寸法A(mm)20
寸法W(mm)115
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)48
寸法Lm(mm)20
許容荷重(N)1000
キャップ色ライトグレー
許容荷重(N)1000
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A
材質アルミニウム製