16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
1個
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル
RoHS
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき 仕様グリップ取り付け穴あり 材質/仕上FC200/クロムメッキ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒) 材質アルミニウム製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 スポーク数2
1個
13,898 税込15,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒) 材質フェノール樹脂製 寸法T(mm)2.5 スポーク数2
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 材質ナイロン6 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)23
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理 材質スティール製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 取付け方法丸穴 グリップタイプ回転グリップ 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 取付け方法丸穴 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 材質ナイロン6 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)4
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理 材質スティール製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 取付け方法丸穴 グリップタイプ回転グリップ 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理 仕様丸穴 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール。三価クロメート処理 仕様丸穴 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。。。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒) タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)19.5 取付け方法丸穴
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,890 税込9,779
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。
寸法L(mm)17 寸法H(mm)23 寸法A(mm)13 寸法T(mm)10 寸法s(mm)10 寸法h(mm)3.8
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)