3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
79,099 税込87,009
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】内側 ストローク(mm)10(片側) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.05 制御Digital I/O 保護等級IP40 応答時間(秒)0.03 移動距離(mm)0.5(必要最小/片側) 爪長さ(mm)最大80 駆動方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)1 把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満 最大爪質量(kg/片側)0.1 オープニングタイム(秒)0.19 クロージングタイム(秒)0.19
1個
419,800 税込461,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ