カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(25)
  • TRUSCO(18)
  • サイマコーポレーション(17)
  • ボサード(11)
  • 森田アルミ工業(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • 廣杉計器(3)
  • 由良産商(3)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • ケミス(2)
  • エレコム(1)
  • コノエ(1)
  • 日産ネジ(1)
  • TMEHジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「極低頭 m4」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,829税込2,012
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。
材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1
いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
翌日出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。
1袋入数(個)1
六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1パック(20個)
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(63件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(32件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら