「止ネジ 細目」の検索結果
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
材質(長穴用座金)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。
スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。
※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)ステンレス
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1
2
次へ