「沈みプラグ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
[[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
1袋入数(個)1
寸法B(mm)4
寸法D1(mm)7.723
寸法k(mm)0.45
寸法L(mm)6
ねじの呼びR1/16"
寸法t(mm)3
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
関連キーワード