52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
10,900 税込11,990
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,188 税込1,307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法H(mm)12 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法H(mm)12 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法h(mm)2 寸法sw1(mm)17
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13 寸法h(mm)2 寸法r(mm)15 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼 寸法H(mm)12 寸法D(mm)80 寸法C(mm)70 ねじ規格並目 寸法H1(mm)3 寸法h(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法sw1(mm)17
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法h(mm)3 寸法H(mm)12 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
4,988 税込5,487
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13 寸法h(mm)2 寸法r(mm)15 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,188 税込1,307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ