154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(20個)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高強度チタン 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ
頭部形状小頭皿 材質SWCH 穴の形状十字穴
1パック(20個)
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ
頭部形状小頭皿 材質SUSXM7 穴の形状十字穴
1パック(20個)
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP
エコ商品
ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。 ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。 ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
材質【六角穴付皿ボルト】SUS304 材質(本体)SUS304 材質(ピン)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
3,488 税込3,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インパクトドライバ
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに 寸法B(mm)6.35 商品構成単品
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社) 動画あり
NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット
破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに 材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303 全長(mm)25.4 寸法B(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法R(mm)5.3 寸法Lr(mm)5 許容荷重(N)1000
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

関連カテゴリ