8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)17 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 最高使用温度(℃)180 許容圧力(MPa)40 許容締付トルク(N・m)20
1個
529 税込582
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
1個
329 税込362
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)