8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)