47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
3,500 税込3,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
6,490 税込7,139
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
5,588 税込6,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(リーマ穴)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
3,500 税込3,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
6,990 税込7,689
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
6,490 税込7,139
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント)
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)16 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(球状パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)14 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)