3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130 接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10 定格出力(W)5 入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級IP65 連続使用時間(分)1以下 消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1 角度精度(°)【停止】±5 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 定格トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

関連キーワード