カテゴリ

  • 機構部品(1,224)
  • メカニカル部品(705)
  • ねじ・ボルト・釘(333)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(7)
  • パール金属(504)
  • アカオアルミ(28)
  • TKG(298)
  • hokua(北陸アルミニウム)(74)
  • EBM(江部松商事)(304)
  • AG(赤川器物製作所)(17)
  • 和平フレイズ(278)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(16)
  • 仔犬印(本間製作所)(67)
  • 山田工業所(21)
  • エスコ(588)
  • cotta(252)
  • カンダ[厨房用品](116)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(95)
  • ナカオアルミ(85)
  • 山崎実業(76)
  • P・O・Pプロダクツ(70)
材質
  • アルミ(51)
  • ゴム(1)
  • スチール(29)
  • ステンレス(37)
  • メラミン(1)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(36)
  • 鋳鉄(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(399)
サービス分類
  • オーダー・加工(43)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍋」の検索結果

2,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
EDP DINレール取付プレート NBK(鍋屋バイテック会社)EDP DINレール取付プレートNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15材質(本体)ポリアセタール(黒)材質(スプリング)SUS631J1
...