217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理) ねじ径MM4 適合座金LY-16-N
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
5,688 税込6,257
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手
材質ステンレス 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(パイプ)ステンレス製 ブラケットつや消し黒 許容荷重(N)500
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UMP スティール取っ手
材質スティール製 表面処理クロムメッキ 許容荷重(N)1000
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UUF ウレタン取手
材質スティール 表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒) 許容荷重(N)1000
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25 寸法A1(mm)28 寸法B(mm)40 寸法C(mm)13.3 寸法F(mm)10 寸法h(mm)38 寸法H(mm)57 寸法H2(mm)28 寸法L(mm)162 寸法P(mm)20 寸法R(mm)8.3 許容荷重(N)1000 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54 寸法a(mm)17 寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 寸法W(mm)57 寸法M(mm)6 寸法h(mm)34 寸法Lm(mm)14 寸法W1(mm)34 寸法Lr(mm)11 許容荷重(N)1000
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法H(mm)45 寸法L(mm)182 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手
材質ステンレス 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UXAF チューブラ取っ手
寸法H(mm)66 寸法d(mm)28 寸法A(mm)32 寸法D(mm)25 寸法B(mm)14 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)36 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)