590件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 種類丸形 色(本体)
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ 形状L型 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状六角
1個
特価
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類多角形
1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
1個
509 税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
1個
特価
3,088 税込3,397
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)