カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • 日酸TANAKA(2)
  • SMC(38)
  • フェリック(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • タダノ(8)
  • 京セラ(6)
  • ニッサン(6)
  • SBC(5)
  • 大阪魂(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 北川鉄工所(3)
  • CKD(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KEMET(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1120n」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ3NBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780特価
1個
当日出荷
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKRNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)560許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EGNBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)560許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
659,800税込725,780
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6