カテゴリ

  • 機構部品(75)
  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(25)
  • SMC(112)
  • エスコ(94)
  • ニッタ(91)
  • グーリング(90)
  • 大阪魂(88)
  • RS PRO(80)
  • KTC(67)
  • 千代田通商(61)
  • SAMTEC(61)
  • TAKIGEN(タキゲン)(51)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • NACHI(不二越)(45)
  • TRUSCO(42)
  • 岩田製作所(41)
  • イマオコーポレーション(37)
  • 三菱マテリアル(36)
  • IKO(日本トムソン)(36)
  • タンガロイ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18.5mm」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
  • LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
  • GKR チューブラグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GKR チューブラグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法d(mm)22
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • GGR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GGR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじレバー色つや消し黒
  • キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
    ねじ規格並目ねじのあそび0.8
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
  • 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心カムつきクランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSN 2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂種類ツインスポークスポーク数2
  • 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ソケット(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAH アルミハンドルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBJ スクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HDA・HDB アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスク
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)1.41袋入数(個)1
  • 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角破損ねじ取りはずしソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
    用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
  • NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,898税込13,088
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25