クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド

クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド - NBK(鍋屋バイテック会社)

・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・オールステンレス製。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。

寸法L3(mm)
5.5
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.25
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211639NQTS-8-PH-NI13830.132.634[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6
¥11,900
¥11,898
¥13,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
03211752NQTS-6-PH-NI5725.827.625[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6
¥11,500
¥11,498
¥12,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする