こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
仕様おねじ
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A
溝数2
下穴径(Φmm)-
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目
材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)黒
種類丸形
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDME
材質(ねじ部)SUM22L
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)スティール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ