カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • brembo(12)
  • 岩田製作所(11)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Kawasaki(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • トヨタ(2)
  • パールヨット(2)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(2)
  • 旭製作所(1)
  • SMC(1)
  • 日東工器(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2504-002」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
259,800税込285,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
219,800税込241,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20寸法B3(mm)20材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ