カテゴリ
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- brembo(14)
- CKD(166)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- SMC(19)
- StarTech.com(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- WEIDMULLER(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ケナメタル(24)
- サンドビック(21)
- タンガロイ(57)
- ホンダ(287)
- マパール(20)
- メディアカバーマーケット(402)
- 大阪魂(17)
- 富士インパルス(48)
- ブランドをもっと見る
「2hp」の検索結果
特価

フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,879税込¥8,6671個17日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,879税込¥8,6671個17日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準じた材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐久性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,809税込¥4,1901個17日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。 ・表面は研磨仕上げ。 ・めねじ・貫通穴タイプ。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,809~税込¥4,190~1個17日以内出荷から18日以内出荷・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
メタルプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。