ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6