カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5)
- ホンダ(27)
- SMC(23)
- RS PRO(20)
- 3M(スリーエム)(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- CKD(5)
- 旭・デュポン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 3M(3)
- ダイヘン(3)
- ELPA(2)
- THK(2)
- ネグロス電工(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- アリート(ariete)(2)
- NAKANO(2)
- アゼアス(1)
- Wera(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 4510」の検索結果

NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法(mm)Lc :3.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)5