NBK(鍋屋バイテック会社)
カムローラワイパー
・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。
・レールやローラへの汚れの付着を防止します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
寸法(mm)
Lc :3.5
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
5
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
18
28
35
43
寸法B(mm)
3.5
4.5
5.5
7.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781516
TSOD-35-X
10
X
35
5.5
25.5
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781532
TSOD-43-X
16
X
43
7.5
32.2
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781559
TSOD-18-U
2
U
18
3.5
12.6
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781690
TSOD-35-U
10
U
35
5.5
25.5
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781751
TSOD-18-X
2
X
18
3.5
12.6
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781830
TSOD-28-U
5
U
28
4.5
19
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781900
TSOD-28-X
5
X
28
4.5
19
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781918
TSOD-43-U
16
U
43
7.5
32.2
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください