NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(10個)
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ
0.5
0.7
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138435
SVFT-M3-8
0.5
M3
¥
4,350
¥
4,349
¥
4,784
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138697
SVFT-M4-6
0.7
M4
¥
4,550
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138950
SVFT-M4-8
0.7
M4
¥
4,750
¥
4,749
¥
5,224
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141391
SVFT-M4-10
0.7
M4
¥
5,960
¥
5,959
¥
6,555
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141768
SVFT-M4-12
0.7
M4
¥
6,330
¥
6,329
¥
6,962
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142276
SVFT-M3-10
0.5
M3
¥
4,510
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142477
SVFT-M3-6
0.5
M3
¥
4,180
¥
4,179
¥
4,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください