カテゴリ
- 機構部品(380)
- メカニカル部品(115)
- ねじ・ボルト・釘(112)
- 作業工具(11)
- 測定用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(367)
- 大阪魂(7,767)
- エスコ(4,220)
- TRUSCO(1,385)
- メディアカバーマーケット(1,139)
- RS PRO(765)
- PISCO(ピスコ)(739)
- WIDIA(527)
- ノーブランド(508)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(481)
- 水本機械製作所(469)
- OSG(オーエスジー)(460)
- グーリング(441)
- NS(日進工具)(435)
- Hirschmann Test & Measurement(420)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(414)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(389)
- サンワサプライ(377)
- イスカル(368)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「4mm」の検索結果

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479税込¥5271袋(20個)当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
...