34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
789 税込868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブ付)
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
種類ヴァンキンプーリー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)



種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブなし)
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
A8.5 種類ヴァンキンプーリー
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (630種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 シリーズLDCM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDMS-C 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (636種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
1,270 税込1,397
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 シリーズLDCMS-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)