カテゴリ
- 機構部品(570)
- メカニカル部品(317)
- ねじ・ボルト・釘(273)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(457)
- BIGM(丸山製作所)(2,298)
- KITO(キトー)(1,749)
- Optibelt(1,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,603)
- RS PRO(7,293)
- SMC(41,728)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
- TRUSCO(1,649)
- WURTH ELEKTRONIK(1,494)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,048)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,280)
- エスコ(11,402)
- コガネイ(1,979)
- ダイヤトレンド(1,065)
- ホンダ(22,164)
- メディアカバーマーケット(3,267)
- 大阪魂(7,850)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(231)
「5m」の検索結果

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819税込¥9011個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。ねじ規格細目
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状皿穴の形状十字穴
...