曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
0
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143527SPA-M1.4-2.5-MF0.3M1.4
¥270
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143536SPA-M1.4-4-MF0.3M1.4
¥270
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143545SPA-M1.6-2.5-MF0.35M1.6
¥270
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143561SPA-M1.6-4-MF0.35M1.6
¥270
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143597SPA-M1.2-2.5-MF0.25M1.2
¥270
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
76143606SPA-M1.2-4-MF0.25M1.2
¥270
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする