カテゴリ

  • 機構部品(686)
  • ねじ・ボルト・釘(288)
  • メカニカル部品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(250)
  • BIGM(丸山製作所)(3,507)
  • IKO(日本トムソン)(992)
  • KITO(キトー)(1,035)
  • MAZDA(マツダ)(784)
  • New-Era(ニューエラー)(901)
  • Panasonic(パナソニック)(773)
  • RS PRO(3,468)
  • SMC(11,328)
  • TRUSCO(957)
  • YAMAHA(ヤマハ)(764)
  • イマオコーポレーション(777)
  • エスコ(5,446)
  • サンエス(994)
  • ホンダ(12,607)
  • メディアカバーマーケット(2,756)
  • 三菱ふそう(942)
  • 大阪魂(8,804)
  • 東京発条製作所(679)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6m」の検索結果

1,137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー M形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
  • KDM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDM ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)取付長(mm)6材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXV・PXVS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
    用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
  • グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社)

    グリップ用折りたたみユニット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1/1.25(M/M1)寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目/並目(M/M1)寸法P(mm)6寸法M(mm)M6寸法d1(mm)10.5寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法M1(mm)M8寸法Lf1(mm)12.7
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
    寸法Lf(mm)8M並目M5
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
  • フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    ・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
  • FJS スクウェアジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    FJS スクウェアジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7