NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
0
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(10個)
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.2
M1.4
M1.6
ねじピッチ
0.25
0.3
0.35
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142915
SPA-M1.6-6-MC
0.35
M1.6
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76143466
SPA-M1.2-2.5-MC
0.25
M1.2
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143475
SPA-M1.2-2-MC
0.25
M1.2
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143491
SPA-M1.2-3-MC
0.25
M1.2
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143500
SPA-M1.2-4-MC
0.25
M1.2
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143509
SPA-M1.6-3-MC
0.35
M1.6
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143518
SPA-M1.6-4-MC
0.35
M1.6
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143570
SPA-M1.4-2.5-MC
0.3
M1.4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143579
SPA-M1.4-2-MC
0.3
M1.4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143588
SPA-M1.4-3-MC
0.3
M1.4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください