「CSSP」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。
アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。
脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。
通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション
材質FC200塗装
色ブラック
寸法H(mm)70
寸法W(mm)176
寸法h(mm)30
関連キーワード