種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
シリーズLDCM-C
材質(ねじ部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
シリーズLDCMS-C
材質(ねじ部)SUM22L
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(長穴用座金)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
材質(長穴用座金)SUS303
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
材質(長穴用座金)SUS303
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS303
関連キーワード