カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,645)
  • BIGM(丸山製作所)(422)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • BMW(157)
  • SMC(115)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
  • ニッセイ(101)
  • RS PRO(96)
  • 伊東電機(78)
  • 岩田製作所(63)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • ニッサン(46)
  • エスコ(45)
  • TRUSCO(34)
  • 住友重機械工業(31)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M46」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
899税込989
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から76日以内出荷
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
SFBS フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン
SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
919税込1,011
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1パック(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SROS ワンサイドなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SROS ワンサイドなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状ワンサイド
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1パック(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFT チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質チタン穴の形状十字穴
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌日出荷から10日以内出荷
梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当