用途チェーン張り調整などの用途に
タイプローラチェーン専用
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
色(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜
取付部リーマ穴
材質(ハブ)SS400
材質(取付部)スティール
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
サイズMJT-80K
材質(本体)A2017
質量(g)1000
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
軸方向変位(mm)0~+2.0
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM10
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)40
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)16
常用トルク(N・m)560
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)1120
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプGR
スリーブ長(mm)45.5
常用トルク(N・m)405
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)810
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプGR
スリーブ長(mm)37
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
サイズMJT-95K
材質(本体)A2017
質量(g)1500
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)15
常用トルク(N・m)405
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)810
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)560
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)1120
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)45.5
・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザイン。モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
アライメント調整モジュール。・ばねがたわむことでワークの傾きを許容。センタリング。・ロボット動作時にワークをフレキシブルな位置に固定することができます。フラットデザイン。・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。調整可能な荷重とモーメント。・荷重の異なるスプリングパッケージの使いわけで可搬重量の調整ができます。
標準タイプ。・電気とエアを中継、ロボットの回転によるケーブルの断線やエアチューブの破損対策に。コンパクトジョイントシステム。・ケーブルの破損や干渉を防ぎます。フラットデザイン。・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。金電極。・250V、6Aまでの確実な電送が可能です。
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)研磨
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収
1袋入数(個)1
角度θ(°)3
材質(本体)SUS304
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ
ねじ寸法MM6
関連キーワード
1
2
次へ