カテゴリ
- 機構部品(51)
- メカニカル部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(1,425)
- BIGM(丸山製作所)(1,389)
- コガネイ(383)
- 岩田製作所(136)
- メディアカバーマーケット(127)
- 大阪魂(110)
- 京セラ(108)
- TRUSCO(102)
- 三菱マテリアル(89)
- イスカル(84)
- brembo(82)
- OSG(オーエスジー)(76)
- サンドビック(74)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- KTC(65)
- VISHAY(64)
- イマオコーポレーション(63)
- Gクラフト(62)
- ブランドをもっと見る
「S16」の検索結果

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
球面座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303