カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(50)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- SMC(36)
- パイロット(26)
- エスコ(25)
- フエニックス・コンタクト(18)
- タカチ電機工業(15)
- Kawasaki(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- オルファ(8)
- CKD(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- SIEMENS(7)
- ホーリック(7)
- 日東工器(6)
- 北川鉄工所(5)
- 象印マホービン(5)
- 桑名金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
「bb-010」の検索結果

ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
プレスフィットプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃ゆるみ止めなし
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし