曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。
<使用上の注意>
・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

ゆるみ止め
なし
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
荷重種別
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686427PSPS-16-15-NZ2極重荷重40.3578
¥4,140
¥4,098
¥4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
82686820PSPS-3-3-NS1重荷重0.5151.1
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687441PSPS-8-5-NZ1極重荷重6.2273.1
¥2,250
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82688290PSPS-16-20-S2重荷重58.8658
¥4,370
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691275PSPS-4-4-NZ1極重荷重2.3241.6
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692630PSPS-16-10-S2重荷重48.4578
¥3,720
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694136PSPS-3-1.5-NS1重荷重0.5151.1
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694931PSPS-3-3-Z1極重荷重0.5151.1
¥1,640
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695597PSPS-8-5-Z1極重荷重6.6273.1
¥2,150
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696480PSPS-16-20-Z2極重荷重58.9658
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697076PSPS-3-3-NZ1極重荷重0.5151.1
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697198PSPS-16-20-NZ2極重荷重46.8658
¥4,860
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697469PSPS-5-5-NS1重荷重2.4272
¥1,910
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698336PSPS-6-5-NS1重荷重3.7302.5
¥2,020
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698370PSPS-10-10-S2重荷重16.1433.8
¥2,610
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698738PSPS-6-5-Z1極重荷重4302.5
¥1,940
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699140PSPS-10-10-NS2重荷重15433.8
¥3,030
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82703315PSPS-5-5-S1重荷重2.6272
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704837PSPS-16-15-NS2重荷重40.6578
¥4,140
¥4,098
¥4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705056PSPS-16-10-Z2極重荷重48.4578
¥3,830
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705230PSPS-5-5-NZ1極重荷重2.4272
¥1,910
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707348PSPS-10-10-NZ2極重荷重14.9433.8
¥3,030
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708091PSPS-8-5-S1重荷重6.6273.1
¥2,010
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82709378PSPS-12-10-S2重荷重22.2435.5
¥2,960
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
82710200PSPS-6-5-NZ1極重荷重3.7302.5
¥2,020
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする