カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BBKテクノロジーズ(323)
  • SONY(1)
  • HAMMOND(30)
  • (162)
  • エレコム(64)
  • エクスタイル(60)
  • ナイキ(43)
  • SMC(22)
  • ELPA(21)
  • CKD(21)
  • TRUSCO(21)
  • グリーンハウス(20)
  • オーム電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 四国化成(10)
  • マルケイ(国際化工)(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • コクヨ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbk」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
長形グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)長形グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(縦型)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)SUS304
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,390税込1,529
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(縦型)NBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210NBK(鍋屋バイテック会社)
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)URTH リトラクタブル取手NBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220NBK(鍋屋バイテック会社)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ポケット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質アルミニウム製G22許容荷重(N)1000
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ポケット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー
クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ピッチアジャスタダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタダブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ステンレスリトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスリトラクタブル取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,990税込10,989
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐ABNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2