カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- Qlight(34)
- オーエッチ工業(10)
- ABB(8)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- BIKEHAND(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SUPER B(1)
- NOGUCHI(1)
「bbr60」の検索結果

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に適した長さを選択できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-B-R:右回転 / LZY-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向を選択できます。LZY-KVB-B-R:右回転 / LZY-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKB-B-R:右回転 / LZY-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVB-B-R:右回転 / LZYS-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKB-B-R:右回転 / LZYS-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-B-R:右回転 / LZYS-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。