カテゴリ
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- SMC(4,966)
- TOKO(東洋計器興業)(36)
- BUFFALO(バッファロー)(33)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- 興研(25)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](20)
- omron(オムロン)(14)
- ヨネックス(YONEX)(14)
- CKD(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- 東洋技研(13)
- CCS(シーシーエス)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 潤工社(10)
- バクマ工業(10)
- ブランドをもっと見る
「bl-100」の検索結果

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKB-R:右回転 / LZX-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVB-R:右回転 / LZX-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKB-B-R:右回転 / LZY-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVB-R:右回転 / LZXS-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,980~税込¥34,078~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に適した長さを選択できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVB-B-R:右回転 / LZY-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,980~税込¥34,078~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向を選択できます。LZY-KVB-B-R:右回転 / LZY-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKB-R:右回転 / LZXS-SKB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVB-R:右回転 / LZXS-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-B-R:右回転 / LZYS-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKB-B-R:右回転 / LZYS-SKB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVB-B-R:右回転 / LZYS-GVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。