21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 種類ジョイントタイプ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.35 形状スタンダードタイプ サイズXHW-64C 材質(本体)A2017 質量(g)490 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)±0.9 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A2017 質量(g)340 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.7 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

常用トルク(N・m)15 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)107 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)30 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)15 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)A2017 質量(g)156 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)30 慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)84 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)24 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.25 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-64C 材質(本体)A2017 質量(g)328 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向変位(mm)±0.45 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

常用トルク(N・m)12 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)24 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)233 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.35 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-79C 材質(本体)A2017 質量(g)748 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000 軸方向変位(mm)±0.55 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
1個
5,079 税込5,587
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

関連カテゴリ