「c-368」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
常用トルク(N・m)4.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A7075
質量(g)63
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8.4
慣性モーメント(kg・m2)9×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)1.5
R8.5
キャップ色ライトグレー
許容荷重(N)1000
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
関連キーワード